Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R1S DC/DC-Wandler 1W 3,3 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8300055
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R1S-3.305-R
EAN/GTIN:
     5059039718931
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom 1w
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 2,97 → 3,33 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 3,3 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 12.75mm
Serie = R1S
Lastausregelung = 0.15
Temperatur max. = +100°C

UL-60950-1, EN-60950-1 und EN-60601-1. UL, CSA und CB. Ungeregelter isolierter DC/DC-Wandler Recom 1W SMD mit Einfach-/Zweifachausgang - vollständiges Rollenpaket R1S-R und R1D-R. Die Wandler der Serie Recom Power R1S und R1D besitzen einen gekapselten, nicht vergossenen Rahmen. Die DC/DC-Wandler bieten einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C ohne Leistungsverringerung sowie einen optionalen kontinuierlichen Kurzschlussschutz. Diese DC/DC-Wandler werden üblicherweise in allgemeinen und industriellen Niederspannungs-Isolations- und Spannungsanpassungsanwendungen verwendet, bei denen ein SMD-Wandler benötigt wird, und sie werden im Standard-Rollenpaket des Herstellers zur automatischen Bestückung geliefert. RoHS 6/6-konform (100 % bleifrei) Volle Leistung bei 100 °C Umgebungstemperatur Geeignet für vollautomatisierte Bestückung Wirkungsgrad: 84 % Integrierter Filter gemäß EN 55022 Klasse A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
2,97 → 3,33 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
3,3 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
12.75mm
Serie:
R1S
Lastausregelung:
0.15
Temperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler recom, 8300055, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R1S3305R, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 6,59*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.