Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex PAFS Leerrohr Kunststoff, Ø 34mm nom. flexibel, Schwarz A ø 34.5mm I ø 28.8mm x 50m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8299996
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R2251 PAFS34/BL/50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 34mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 34.5mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 28.8mm
Länge = 50m
Schutzart = IP40, IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +120°C
Serie = PAFS
Biegeradius min. = 60 mm

Adaptaflex Leerrohre. Halogenfrei Beständig gegen Chemikalien und Öle Flammhemmend gemäß EN 50086 UV-beständig
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
34mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
34.5mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
28.8mm
Länge:
50m
Schutzart:
IP40, IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Serie:
PAFS
Biegeradius min.:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 8299996, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296000R2251PAFS34BL50M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,72*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 7,7544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 516,77*
€ 614,96
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 515,03*
€ 612,89
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 487,72*
€ 580,39
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 444,66*
€ 529,15
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 421,25*
€ 501,29
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 387,72*
€ 461,39
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296000R0964 AL34/M32/C90/BL
ab € 18,28*
Zubehör
Adaptaflex
ASF34/PG29/A & AWB34
ab € 14,20*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296170R0522 AT34/M32/C90/BLY
ab € 165,23*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296170R0514 AT34/M32/A/BLY
ab € 115,02*
Zubehör
Spelsberg
80390701
ab € 12,49*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.