Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rund Rundstahlbügel U-Schelle 40mm M10, Ø 10mm x 60mm, Stahl Glanzverzinkt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-829968
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     829968
EAN/GTIN:
     5056111938607
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Kopfform = Rund
Innenweite = 60mm
Gewindelänge = 40mm
Gewindegröße = M10
Durchmesser = 10mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Rundstahlbügel
Weitere Informationen:
Kopfform:
Rund
Innenweite:
60mm
Gewindelänge:
40mm
Gewindegröße:
M10
Durchmesser:
10mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m10, rundstahlbügel, 829968, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindebügel, RS PRO, 15449, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, U-Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,57*
€ 25,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,00*
€ 24,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,88*
€ 23,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,55*
€ 22,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,08*
€ 21,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,88*
€ 17,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.