Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rund Rundstahlbügel U-Schelle 30mm M6, Ø 6mm x 34mm, Stahl Glanzverzinkt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-829930
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     829930
EAN/GTIN:
     5056111938577
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Kopfform = Rund
Innenweite = 34mm
Gewindelänge = 30mm
Gewindegröße = M6
Durchmesser = 6mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Rundstahlbügel
Weitere Informationen:
Kopfform:
Rund
Innenweite:
34mm
Gewindelänge:
30mm
Gewindegröße:
M6
Durchmesser:
6mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m6, rundstahlbügel, 829930, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindebügel, RS PRO, 15446, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, U-Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,47*
€ 18,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,25*
€ 18,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,47*
€ 17,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,02*
€ 15,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
525919
ab € 7,44*
Zubehör
RS Pro
525947
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.