Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwamm-Ersatzmopp, Blau, Clip, zur Verwend.mit M01 Moppüberzug aus Polyester


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8295332
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295332
EAN/GTIN:
     5056112200895
Suchbegriffe:
Mopp
Reinraum-Moppbezug
Bodenschrubber
Großraumwischer
Typ = Schwamm-Ersatzmopp
Material = Polyurethanschaum
Farbe = Blau
Größe = 40cm
Fitting Typ = Clip
Zur Verwendung mit = M01 Moppüberzug aus Polyester

Reinraum-Moppkopf, blau, Schwamm, RS. Dieser Moppkopf aus blauem Schaum besteht aus speziellem, feinporigem Polyurethanschaum, perfekt zur Reinigung und Desinfektion in einem Reinraum oder anderen kontrollierten Umgebungen. Leistungsmerkmale:. Ausgezeichnete Reiß- und Verschleißfestigkeit Kann sowohl an Wänden und Decken als auch auf Böden verwendet werden Unsteril (RS-Nr. ; 8295332 8295332 ) und steril durch Gammastrahlung (RS-Nr. ; 8295341 8295341 ) lieferbar. Kann mit Polyesterbezug M01 verwendet werden. Anwendungen:. Alle Reinigungsarbeiten oder Desinfektionsanwendungen, bei denen geringe Partikelbildung aber hohe Saugfähigkeit erforderlich ist Ideal für den Einsatz in Reinräumen, Laboren oder anderen staub- und schmutzfreien Umgebungen Pharmazeutische oder biotechnologische Industrie
Weitere Informationen:
Typ:
Schwamm-Ersatzmopp
Material:
Polyurethanschaum
Farbe:
Blau
Größe:
40cm
Fitting Typ:
Clip
Zur Verwendung mit:
M01 Moppüberzug aus Polyester
Weitere Suchbegriffe: Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, großraumwischer blau 40 cm, bodenschrubber 40 cm, großraumwischer pbt, 8295332, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, RS PRO, 6001000, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,25*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 19,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 123,16*
€ 146,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 120,03*
€ 142,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 117,40*
€ 139,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 110,78*
€ 131,83
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 98,25*
€ 116,92
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.