Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 19A TOP3 1200V 420A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics SCR Thyristor 19A TOP3 1200V 420A
Artikel-Nr.:
     108EL-8290683
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTW68-1200RG
EAN/GTIN:
     5059042023596
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 19A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TOP3
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 420A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 75mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 15.5 x 4.6 x 21.1mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Thyristoren, STMicroelectronics. Ein breites Spektrum von Mehrzweck-Thyristoren von STMicroelectronics mit Nennsperrspannungen von 400 bis 1200 V und einem Durchlassnennstrom von bis zu 50 A.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
19A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TOP3
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
420A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
75mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
15.5 x 4.6 x 21.1mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 8290683, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, BTW681200RG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.