Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip USB-Konverter, 12Mbit/s Transceiver-IC USB 2.0 Single 14-Pin (3 bis 5,5 V), TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8290529
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2221-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040134133
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 12Mbit/s
Unterstützte Protokolle = USB 2.0
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 bis 5,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 5.1mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Serielle E/A-Peripheregeräte, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
12Mbit/s
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 bis 5,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
5.1mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 8290529, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2221IST, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82307050029
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 2,36*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.