Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Serie 40V 27V min., 3-Pin, SMD 24V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8290337
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDCAN24-2BLY
EAN/GTIN:
     5059042000610
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Serie
Klemmenspannung max. = 40V
Durchschlagspannung min. = 27V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 230W
Impulsspitzen-Strom max. = 5.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3.04mm

Automotive Transil™ TVS für CAN-Bus. Zweileitungs-ESD- und EOS-Schutz Bidirektionaler Betrieb Schnelle Ansprechzeit Niedriger Leckstrom AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Serie
Klemmenspannung max.:
40V
Durchschlagspannung min.:
27V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
230W
Impulsspitzen-Strom max.:
5.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3.04mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode sot-23, 8290337, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDCAN242BLY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.