Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode-Array Array komplex 18V 6V min., 8-Pin, SMD 3V max μQFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8290333
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HSP061-4NY8
EAN/GTIN:
     5059042008883
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 18V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μQFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 8
Impulsspitzen-Strom max. = 3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 2.05mm

ESD-Schutz für Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
18V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μQFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
8
Impulsspitzen-Strom max.:
3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
2.05mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 8290333, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, HSP0614NY8, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.