Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 17.5V 5.8V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-882T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8289879
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDALC5-1BT2
EAN/GTIN:
     5059042015683
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 17.5V
Durchschlagspannung min. = 5.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-882T
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 150W
Impulsspitzen-Strom max. = 9A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 1.05 x 0.65 x 0.35mm
Rest-Sperrstrom max. = 60nA

Transil™ Array unidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
17.5V
Durchschlagspannung min.:
5.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-882T
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
150W
Impulsspitzen-Strom max.:
9A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
1.05 x 0.65 x 0.35mm
Rest-Sperrstrom max.:
60nA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 8289879, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDALC51BT2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.