Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF539 Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 12,7 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8289762
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF539/10 100FT
EAN/GTIN:
     5059041368568
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = HF539
Länge = 30m
Breite = 12,7 mm
Hochflexibel = Ja
Litzengröße = 40 AWG

UL E42769, Ausführung 21682. 3M Serie HF539 LSZH-Kabel mittlere Lebensdauer. Die HF539-Serie von 3M ist ein 28-AWG-Litzenkabel mit mittlerer Bieglebensdauer. HF359 kann in Anwendungen verwendet werden, die eine langfristige elektronische Verbindung zwischen beweglichen Teilen erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Halogenfrei Geringer Rauch und geringe Toxizität Zippbar Kontinuierliche Trennung/Verklebung 28 AWG Litze Bis zu 10 Millionen Flex Cycle Life. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
HF539
Länge:
30m
Breite:
12,7 mm
Hochflexibel:
Ja
Litzengröße:
40 AWG
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, 8289762, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, HF53910100FT, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,13*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 6,171* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 237,13*
€ 282,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 236,51*
€ 281,45
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 217,24*
€ 258,52
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 204,84*
€ 243,76
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 185,13*
€ 220,30
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 83,81*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 28,92*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.