Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 Adapterwelle Schwarz, für Signalturm Kompakt 37, Verlängerungsrohr, Ø 37,5 x 93,5 mm, IP65, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8288813
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.698.02
EAN/GTIN:
     4049787029244
Suchbegriffe:
Rohrsockel für Signalgeber
Signalgeberrohrsockel
Signaltechnikrohradapter
Rohrverlängerung
Serie = Kompakt 37
Zubehörtyp = Verlängerungsrohr
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Signalturm Kompakt 37
IP Schutzart = IP65
Lampen-Typ = LED
Modell = KOMPAKT 37
Abmessungen = Ø 37,5 x 93,5 mm
Weitere Informationen:
Serie:
Kompakt 37
Zubehörtyp:
Verlängerungsrohr
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Signalturm Kompakt 37
IP Schutzart:
IP65
Lampen-Typ:
LED
Modell:
KOMPAKT 37
Abmessungen:
Ø 37,5 x 93,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, rohrverlängerung werma, rohrverlängerung, 8288813, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 96069802, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 9,65*
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 10,95*
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 11,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 11,40*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,25*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 11,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.