| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8282685 Herst.-Nr.: 662262220030 EAN/GTIN: 5059042002928 |
| |
|
| | |
| Serie = WR-MPC3 Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel Drahtgröße = 20AWG
Vorgecrimpte Kabelgarnituren Würth Serie WR-MPC3, 3,00 mm. Kabelgarnituren der Serie WR-MPC3 in 3,00 mm, schwarz, gemäß UL1007, mit Crimp-Buchsen- oder -Stiftkontakten vorbestückt. Best.-Nr. ; 828-2641 828-2641 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 24 AWG, Ende B – 3 mm werkseitig abisoliert, Kabellänge – 150 mm Best.-Nr. ; 828-2673 828-2673 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 20 AWG, Ende B – Crimp-Buchsenkontakt 20 AWG, Kabellänge – 300 mm Best.-Nr. ; 828-2682 828-2682 : Ende A – Crimp-Stiftkontakt 24 AWG, Ende B – 3 mm werkseitig abisoliert, Kabellänge – 150 mm Best.-Nr. ; 828-2685 828-2685 : Ende A – Crimp-Stiftkontakt 20 AWG, Ende B – Crimp-Stiftkontakt 20 AWG, Kabellänge – 300 mm Weitere Informationen: | | Serie: | WR-MPC3 | Crimp-Klemme 1 Gender: | Stecknippel | Drahtgröße: | 20AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, 8282685, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Wurth Elektronik, 662262220030, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |