| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8282682 Herst.-Nr.: 662200124015 EAN/GTIN: 5059042032482 |
| |
|
| | |
| Crimp-Anschlussklemme 1 = WR-MPC4 Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel Drahtgröße = 24AWG
Vorgecrimpte Kabelgarnituren Würth Serie WR-MPC3, 3,00 mm. Kabelgarnituren der Serie WR-MPC3 in 3,00 mm, schwarz, gemäß UL1007, mit Crimp-Buchsen- oder -Stiftkontakten vorbestückt. Best.-Nr. ; 828-2641 828-2641 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 24 AWG, Ende B – 3 mm werkseitig abisoliert, Kabellänge – 150 mm Best.-Nr. ; 828-2673 828-2673 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 20 AWG, Ende B – Crimp-Buchsenkontakt 20 AWG, Kabellänge – 300 mm Best.-Nr. ; 828-2682 828-2682 : Ende A – Crimp-Stiftkontakt 24 AWG, Ende B – 3 mm werkseitig abisoliert, Kabellänge – 150 mm Best.-Nr. ; 828-2685 828-2685 : Ende A – Crimp-Stiftkontakt 20 AWG, Ende B – Crimp-Stiftkontakt 20 AWG, Kabellänge – 300 mm Weitere Informationen: | | Crimp-Anschlussklemme 1: | WR-MPC4 | Crimp-Klemme 1 Gender: | Stecknippel | Drahtgröße: | 24AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze awg24, 8282682, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Wurth Elektronik, 662200124015, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,79* | € 1,59* | | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,709* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|