| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8281516 Herst.-Nr.: 619100126015 EAN/GTIN: 5059042031591 |
| |
|
| | |
| Serie = WR-WTB Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Drahtgröße = 26AWG
Vorgecrimpte Kabelgarnituren Würth Serie WR-WTB, 2,54 mm. Kabelgarnituren der Serie WR-WTB in 2,54 mm, schwarz, gemäß UL1007, mit einem Crimp-Buchsenkontakt vorbestückt. Best.-Nr. ; 828-1516 828-1516 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 26 AWG, Ende B – 3 mm werkseitig abisoliert, Kabellänge – 150 mm Best.-Nr. ; 828-1519 828-1519 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Ende B – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Kabellänge – 300 mm Weitere Informationen: | | Serie: | WR-WTB | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 26AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze awg26 schwarz, litze, litze awg26, 8281516, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Wurth Elektronik, 619100126015, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |