| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8281311 Herst.-Nr.: 620120124030 EAN/GTIN: 5059042032086 |
| |
|
| | |
| Crimp-Anschlussklemme 1 = WR-WTB Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Drahtgröße = 24AWG
Vorgecrimpte Kabelgarnituren Würth Serie WR-WTB, 2,00 mm. Kabelgarnituren der Serie WR-WTB in 2,00 mm, schwarz, gemäß UL1007, mit einem Crimp-Buchsenkontakt vorbestückt. Best.-Nr. ; 828-1308 828-1308 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 26 AWG, Ende B – 3 mm werkseitig abisoliert, Kabellänge – 150 mm Best.-Nr. ; 828-1311 828-1311 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 24 AWG, Ende B – Crimp-Buchsenkontakt 24 AWG, Kabellänge – 300 mm Best.-Nr. ; 828-1459 828-1459 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Ende B – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Kabellänge – 300 mm Weitere Informationen: | | Crimp-Anschlussklemme 1: | WR-WTB | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 24AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: awg 24 schwarz litze, litze, litze awg24, 8281311, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Wurth Elektronik, 620120124030, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |