| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8281046 Herst.-Nr.: PIR700W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Power-LED PIR700 Serie von Wandmontage im Freien PIR-Sensoren. Das Betriebs-LED PIR700B ist eine Wandmontage im Freien PIR-Sensor, das in schwarz oder weiß Oberfläche. Dieser PIR-Sensor ist ausgelegt für die Verwendung mit einem Anzahl von Lampenfassungen, einschließlich LED, CFL, halogen- und Glühlampen und für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen geeignet. Der PIR700B Sensor verfügt über Passive InfraRed Erfassung Technologie unter Verwendung eine pyro-elektrischen Detektor mit 180 Grad Deckung und bis zu 12 M Erkennung. Der PIR-Sensor verfügt über eine Erkennung Geschwindigkeit von 0,6 - 1,5 ms und einstellbare Zeitverzögerung Einstellungen von 10 Sekunden bis 7 Minuten, so können Sie steuern, wie lange der angeschlossenen Beleuchtungskörper Leuchten. Der PIR700B PIR-Sensor Licht Stufe Einstellungen von 3 bis 2000 Lux. Ideal Anwendungen sind in Sicherheitsbeleuchtung, Korridor Funktion. LED Flutlicht-kompatibel bis zu 300 Watt 180 Grad Abdeckung mit bis zu 12 Meter Erkennung Einstellbare Zeitverzögerung Einstellbare Umgebungslicht Prismatische Linse gewährleistet hohe Empfindlichkeit für genaue Bewegungserkennung Automatische Anpassung an Temperaturänderungen Aufbewahrung Empfindlichkeit und Deckung gleichmäßige integrierten Überspannungsschutz Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP44 ausgelegt; geeignet für Innenraum- oder den Einsatz im Freien 0-300 W LED-Leuchten 300 W CFL-Leuchten 800 W des Glühfadens Leuchten 1200 W von Glühlampen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8281046, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, PowerLED, PIR700W, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors |
| | |
| |