Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PIR Bewegungsmelder, 78mm x 86mm x 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PIR Bewegungsmelder, 78mm x 86mm x 98 mm
RS PRO PIR Bewegungsmelder, 78mm x 86mm x 98 mm
RS PRO PIR Bewegungsmelder, 78mm x 86mm x 98 mm
RS PRO PIR Bewegungsmelder, 78mm x 86mm x 98 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7918260
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7918260
EAN/GTIN:
     5056112158981
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Sensor-Schalter
Detektortyp = PIR Bewegungsmelder
Tiefe = 78mm
Breite = 86mm
Höhe = 98 mm

RS Pro 450 mW Lichtsteuerungs-Sensorschalter, Tageslicht, Wandmontage, 220 → 240 VDer passive Infrarot-(PIR-)Sensor an diesem energiesparenden Lichtschalter von RS Pro erkennt, wenn sich jemand durch den Zielbereich bewegt. Er kann sowohl bei Tag als auch bei Nacht oder nur bei Nacht funktionieren. Die Empfindlichkeit kann eingestellt werden, um Fehlauslösungen zu minimieren. Seine Rollläden können den Erkennungswinkel zwischen 90° und 180° einstellen und haben eine Reichweite von 12 m.Der wandmontierte Beleuchtungsregler ist für eine Spannung von 220 V bis 240 V ausgelegt und für eine Nennleistung von 1,5 kW ausgelegt, mit einer Leistungsaufnahme von 450 mW. Sie können ihn mit einer Zeitverzögerung von acht Sekunden bis sieben Minuten einstellen. CE-zertifiziert als sicherer Schalter, erfüllt es auch die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Entladung und die RoHS-Richtlinie für gefährliche Substanzen.Diese Art von Schalter eignet sich für die Sicherheit oder allgemeine Beleuchtung in Geschäftsräumen sowie in Büros oder Privathäusern.Eigenschaften und Vorteile• Sensorschalter • Beleuchtungssteuerung • Wall mounting • Tageslichtsensortyp • Erkennt Tag und Nacht automatisch • Kann so eingestellt werden, dass sie sowohl bei Tag als auch bei Nacht oder funktioniert Nur Nacht • Reichweite von 12 m • Zeitverzögerung von 8 s bis 7 min • Rollläden können auf einen Erkennungswinkel von zwischen eingestellt werden 90° und 180° • Nennspannung von 220-240 V • Nennleistung von 1,5 kW • Leistungsaufnahme: 450 mW • CE-zertifiziert • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 bei elektrostatischer Entladung • RoHS-konform für gefährliche SubstanzenRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Detektortyp:
PIR Bewegungsmelder
Tiefe:
78mm
Breite:
86mm
Höhe:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 7918260, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, RS PRO, 103869, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.