Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron WL Endschalter, Rollenhebel, 2-poliger Wechsler, 1 Schließer/1 Öffner, IP 67, Metall, 2A Anschluss G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8281018
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     WL-CA2-7GN
EAN/GTIN:
     5059039374137
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 2A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 48V
Anschlussausführung = G1/2
Serie = WL
Schaltfunktion = Doppelte Unterbrechung
Länge = 137mm
Breite = 40mm
Einbaulage = Seitlich

UL, CSA. Universal-Endschalter Serie WL. Öldichtes, wasserfestes und staubdichtes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP67 Zwei Sätze von Schnappkontakten: Öffner und Schließer Kontaktbelastbarkeit: 10 A (I ;sub>th ;/sub>250 V AC) max. 600 V AC, 250 V DC Drehkopf mit vier Positionen Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +80 °C Positions-Indikatorplatte für einfache Wartung Leitungseinführung PG13,5
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
2A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
48V
Anschlussausführung:
G1/2
Serie:
WL
Schaltfunktion:
Doppelte Unterbrechung
Länge:
137mm
Breite:
40mm
Einbaulage:
Seitlich
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel omron, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 8281018, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, WLCA27GN, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.