Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Hebel, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 00, 10A Anschluss Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8279226
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     DZ-10GV-1B
EAN/GTIN:
     5059039374076
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart = IP 00
Strom max. = 10A
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 49.2mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Einbaulage = SchraubOperations

Spezial-Basisschalter DZ. Die Endschalter der Serie DZ besitzen einen DPDT-Basisschalter für die unabhängige Steuerung von 2 Stromkreisen. Sie umfassen zwei vollständig unabhängige integrierte Schalter und sind ideal für das Schalten von Stromkreisen mit zwei verschiedenen Spannungen oder zum Steuern zwei unabhängiger Stromkreise. Sie sind außerdem austauschbar mit den Basisschaltern Omron Z, da beide Schalter die gleichen Befestigungslochmaße, Montageraster und Stiftpositionen haben. Kontaktbelastbarkeit für eine Vielzahl von Spannungen Kontaktnennstrom: 10 A bei 250 V ac Betriebstemperaturbereich: –25 bis 80 °C (ohne Vereisung) Mechanische Lebensdauer: mindestens 1.000.000 Schaltspiele Elektrische Lebensdauer: mindestens 500.000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart:
IP 00
Strom max.:
10A
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
49.2mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Einbaulage:
SchraubOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, 8279226, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, DZ10GV1B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.