| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8279175 Herst.-Nr.: D4A-E20 EAN/GTIN: 5059039374236 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Gabelhebel Tiefe = 17mm
Zubehör für Endschalter D4A-N. Endschalter Serie D4A Hochleistungs-Steckschalter mit doppelter Dichtung am Kopf und vollständiger Dichtungsabdeckung. Sie bieten Schutz vor elektrischem Schlag gemäß Klasse 1. Seitliche Drehschalter auf Wunsch im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder beides. Alle Schalter mit UL- und CSA-Zulassung. 1/2"-14 NPT-Kabeleinführung, Schraubanschluss Betriebstemperatur: seitliche Drehschalter außer 2CLR9, –40 bis 100 °C (–40 bis 212 °F); 2CLR9, Stößel und flexible Stange, –20 bis 100 °C (–4 bis 212 °F) Gehäuse: NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, und 13; IP67 Endschalterkopf, oberer Stößel, NEMA-Schutzart 3, 4, 4X, 6P, 12 und 13, Normen UL/CSA, für Einsatz mit 2CLR4 und 2CLU7 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Gabelhebel | Tiefe: | 17mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, omron betätigungselement, betätigungselement, endlagenschalter ip67, 8279175, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4AE20, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,95* | € 34,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,36* | € 36,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,63* | € 41,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|