Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Rollenhebel, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 67, 5A Anschluss G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8279144
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4A-2501-N
EAN/GTIN:
     5059039364244
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 5A
Wechselspannung max. = 600V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = G1/2
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 75.5mm
Breite = 42mm
Einbaulage = Rückseite, Vorderseite

UL, CSA und CCC. Universal-Endschalter D4A-N. Ein Endschalter mit besserer Abdichtung, Stoßfestigkeit und Festigkeit. Eine doppelte Dichtung am Kopf, eine vollständige Dichtungsabdeckung und weitere Merkmale sorgen für eine bessere Kapselung (erfüllt UL NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13) Großer Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +100 °C (Standardausführung) Modelle mit Fluorkautschuk für höhere Chemikalienbeständigkeit erhältlich Blockmontagemethode verkürzt zudem die Wartungsdauer 2-poliger Umschalter, Modelle mit doppelter Unterbrechung für komplexe Operationen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
5A
Wechselspannung max.:
600V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
G1/2
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
75.5mm
Breite:
42mm
Einbaulage:
Rückseite, Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel omron, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 8279144, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4A2501N, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,37*
€ 222,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,98*
€ 228,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,98*
€ 275,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 207,26*
€ 277,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.