Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/0,508mm PFA-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/0,508mm PFA-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +260°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8275968
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8275968
EAN/GTIN:
     5056112197560
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Isoliermaterial = PFA
Temperatursensor-Typ = K
Aderlitzen = 1/0,508mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

RS Pro Thermoelement-. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Thermoelement-Verlängerungskabeln. Diese Verlängerungsdrähte werden nach Industriestandards hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung zur Verlängerung des Abstands zwischen einem Temperaturfühler und dem Messgerät, das den Messwert liefert. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von bis zu +260 °C. ;/li> ;li>Stark, sehr flexibel und beständig gegen Säuren, Öle und andere schädliche Substanzen ;/li> ;li>Isoliert mit hochwertigem PFA (Perfluoralkoxy) ;/li> ;li>Ungeschirmte Bauweise ;/li> ;li>2 Adern ;/li> ;li>Verschiedene Längen im Sortiment ;/li> ;li>Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit ;/li> ;li>Typ K, T und N im Sortiment ;/li> ;li>RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances Directive) ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente sind Instrumente, die zur Temperaturmessung von Substanzen entwickelt wurden und eine Vielzahl von Anwendungen haben, wie z. B.: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was ist der Unterschied zwischen geschirmten und ungeschirmten Kabeln?. Geschirmte Kabel teilen sich viel mit ungeschirmten Kabeln, aber geschirmte Kabel geben weniger elektromagnetische Energie ab, was zu Signalstörungen mit Kabeln in der Nähe führen kann. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Isoliermaterial:
PFA
Temperatursensor-Typ:
K
Aderlitzen:
1/0,508mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 8275968, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ1009RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 2,07*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,15*
Zubehör
RS Pro
4559972
ab € 5,69*
Zubehör
RS Pro
3630222
ab € 107,10*
Zubehör
RS Pro
1852357
ab € 90,72*
Zubehör
RS Pro
3817132
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.