Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ J, L. 25m, max. +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ J, L. 25m, max. +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8275592
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8275592
EAN/GTIN:
     5056112196457
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Isoliermaterial = PVC
Temperatursensor-Typ = J
Aderlitzen = 7/0,2mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

PVC-Thermoelementkabel, 2-adrig, flach. Litzenleiter verfügbar, entweder 7/0,2, 13/0,2 oder 23/0,2 mm Kompensierende Thermoelemente VX (KCB) und U (RCA) für den Typ K bzw. R/S Isolierung ausgelegt für –10 °C bis +105 °C. Diese flachen 2-adrigen PVC-isolierten Verlängerungs- und Kompensationskabel sind erhältlich für die Thermoelementtypen J, K, T und N. Die Universal-Thermoelementkabel sind sehr flexibel und wasserdicht. Wahlweise erhältlich mit 10, 25, 100 und 200 m Länge
Weitere Informationen:
Isoliermaterial:
PVC
Temperatursensor-Typ:
J
Aderlitzen:
7/0,2mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ j, thermoelement, thermoelement typ j, 8275592, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ898RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3817429
ab € 4,50*
Zubehör
RS Pro
3817413
ab € 4,46*
Zubehör
RS Pro
4559950
ab € 6,46*
Zubehör
RS Pro
4559966
ab € 6,31*
Zubehör
RS Pro
3630222
ab € 109,23*
Zubehör
RS Pro
1852341
ab € 92,77*
Zubehör
RS Pro
3817132
ab € 97,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.