Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns EM14 Optischer Encoder Optisch 64/U, 120U/min, 5 V dc, CMOS, HCMOS, TTL Geschlitzt mit Ø 6mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8275007
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EM14R0D-R20-L064S
EAN/GTIN:
     5059043168715
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Encoder-Technologie = Optisch
Impulse pro Umdrehung = 64
Umdrehung max. = 120U/min
Ausgangssignal Typ = CMOS, HCMOS, TTL
Schaft Typ = Geschlitzt
Versorgungsspannung = 5 V dc
Auflösung = 2 Bit
IP Schutzart = IP54
Gesamthöhe = 14.99mm
Gesamtbreite = 14.25mm
Gesamttiefe = 30.57mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Tafelmontage
Verbindungstyp = Axialer Mehrzweck-Stift

Optischer Drehencoder mit Schalter, 14 mm, Serie EM14. Optische 14-mm-Drehencoder der Serie EM14 mit einem kompakten Gehäuse, spritzwassergeschützter Wellendichtung, hoher Rotationslebensdauer und HCMOS-, CMOS- und TTL-Kompatibilität. Diese optischen Drehencoder der Serie EM14 sind erhältlich mit Federrückzug (Bestellnummer ; 789-9497 789-9497 ) und Standard-Drucktastenschalter (Bestellnummer ; 691-7695 691-7695 , ; 691-7692 691-7692 , ; 691-7705 691-7705 , ; 691-7709 691-7709 , ; 691-7718 691-7718 , ; 827 4997 827 4997 und ; 827-5007 827-5007 ) sowie in unterschiedlichen Wellenausführungen (Details siehe Datenblatt). Typische Anwendungen für diese optischen Drehencoder EM14 sind Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS). HCMOS, CMOS- und TTL-kompatibel Hohe verdrehsichere Lebensdauer Spritzwassergeschützte Wellendichtung Empfohlen für Anwendungen mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS)
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Impulse pro Umdrehung:
64
Umdrehung max.:
120U/min
Ausgangssignal Typ:
CMOS, HCMOS, TTL
Schaft Typ:
Geschlitzt
Versorgungsspannung:
5 V dc
Auflösung:
2 Bit
IP Schutzart:
IP54
Gesamthöhe:
14.99mm
Gesamtbreite:
14.25mm
Gesamttiefe:
30.57mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Tafelmontage
Verbindungstyp:
Axialer Mehrzweck-Stift
Weitere Suchbegriffe: führungswelle 6mm, führungswellen, 8275007, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Bourns, EM14R0DR20L064S, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.