Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode-Array Uni-Directional Array 7.5V 7V min., 3-Pin, SMD 5.5V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8270443
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DT1452-02SO-7
EAN/GTIN:
     5059043006345
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd diode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 7.5V
Durchschlagspannung min. = 7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.3W
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 5
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3mm

Zweikanal-Datenleitungsschutz TVS-Dioden-Array, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
7.5V
Durchschlagspannung min.:
7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.3W
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
5
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 8270443, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, DT145202SO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,00*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.