Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Gemeinsame Anode 50V 34V min., 3-Pin, SMD 32V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8270402
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DESD32VS2SO-7
EAN/GTIN:
     5059043717975
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 50V
Durchschlagspannung min. = 34V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 32V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 4A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

AEC-Q101. Kfz-Überspannungsableiter, Diodes Inc. Eine Serie von Ein-, Zwei- und Vierfach-Überspannungsableitern (TVS) für den Einsatz in der Automobilindustrie. Alle sind gemäß Norm AEC-Q101 zugelassen. RS Produktcodes ; 823-2974 823-2974 DZQA5V6AXV5-7 Vierfaches unidirektionales 20-W-TVS-Array ; 751-4969 751-4969 SM05-7 Zweifach unidirektionales 300-W-TVS-Array ; 122-1212 122-1212 SM05-7 Duales unidirektionales 300 W TVS-Array (pro Packung) ; 790-4564 790-4564 DESDA5V3L-7 Zweifach unidirektionales 300-W-TVS-Array ; 122-1506 122-1506 DESDA5V3L-7 Duales unidirektionales 300 W TVS-Array (pro Packung von 3000) ; 827-0402 827-0402 DESD32VS2SO-7 Zweifacher unidirektionaler 200 W CAN/LIN-Busschutz ; 823-2909 823-2909 DESD5V2S2UT-7 Zweifach unidirektionales 260-W-TVS-Array ; 827-0415 827-0415 DFLT220A-7 POWERDI 225 W 220 V TVS-Diode
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
50V
Durchschlagspannung min.:
34V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
32V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
4A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: 8270402, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, DESD32VS2SO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.