| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8270197 Herst.-Nr.: RS KO 89-58 / 100 / SW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leitungslänge = 1m Farbe = Schwarz, Rot Anschluss A Gender = Stecker Anschluss B Gender = Stecker Anschluss A ummantelt = Ja Anschluss B ummantelt = Ja Anschluss A Ausrichtung = Gerade Anschluss B Ausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Isoliermaterial = PTFE
BNC-Adapterleitung Schutzinger. Eine Seite mit BNC-Steckverbinder mit integriertem Biegeschutz, montiert auf RG58-Kabel auf 2 x 4 mm-Lamellenkorbstecker mit Inline- und zusätzlicher gekreuzt verbundener Buchse, montiert auf hochflexiblem, doppelt isoliertem PVC-Kabel, 1 mm², mit einem Y-Teiler und einer Gesamtlänge von 100 cm. Kabeltyp RG58 für BNC-Steckverbinder (UG1785) Weitere Informationen: | | Leitungslänge: | 1m | Farbe: | Schwarz, Rot | Anschluss A Gender: | Stecker | Anschluss B Gender: | Stecker | Anschluss A ummantelt: | Ja | Anschluss B ummantelt: | Ja | Anschluss A Ausrichtung: | Gerade | Anschluss B Ausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Isoliermaterial: | PTFE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8270197, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Schutzinger, RSKO8958100SW, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| |