Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Rot 1,8 V, 60 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-826739
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-K101
EAN/GTIN:
     5059041904643
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,8 V
Lichtstärke = 45 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 637 nm
Linsenfarbe = Rot

LEDs Avago Serie HLMP-D101/D105/K101/K105. Die Serien HLMP-D101/D105 und HLMP-K101/K105 von Avago Technologies sind LED-Lampen mit hoher Leuchtstärke. Diese Halbleiter-LED Lampen verwenden AlGaAs/GaAs-Material-Technologie mit doppeltem Heteroübergang (DH). Ihr LED-Material bietet eine hohe Lichtleistung mit hohem Wirkungsgrad über einen großen Antriebsstrombereich hinweg. Die LEDs der Serien HLMP-D101/D105 und HLMP-K101/K105 sind tiefrot und haben eine Wellenlänge von 637 Nanometer. Sie können mit Gleichspannung oder mit Impulsen gesteuert werden, um die gewünschte Leuchtstärke zu erreichen. Geeignete Anwendungen für die LEDs der Serien HLMP-D101/D105 und HLMP-K101/K105 umfassen: helle Umgebungsbeleuchtung, bewegliche Nachrichtentafeln, tragbare Geräte und allgemeine Anwendungen.. Merkmale der LEDs der Serie HLMP-D101/D105, HLMP-K101/K105: – Gehäuse HLMP-D101/D105: T-1 3/4 (5 mm) – Gehäuse HLMP-K101/K105: T-1 (3 mm) – Rote LEDs, AlGaAs – Außergewöhnliche Helligkeit – Großer Strahlungswinkel – Hervorragende Effizienz des Materials – Niedrige Durchlassspannung – CMOS/MOS-kompatibel – TTL-kompatibel – Tiefrote Farbe
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,8 V
Lichtstärke:
45 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
637 nm
Linsenfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 826739, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMPK101, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,1273*
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,53*
2
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,669*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1273*
€ 0,1515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1076*
€ 0,128
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,1133
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,6365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.