Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Gelb 2,1 V, 45 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-826644
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-1440
EAN/GTIN:
     5059041668873
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 45 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 45 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 585 nm
Linsenfarbe = Klar

LEDs Avago Serie HLMP-1340/1440/1540/K640. Die Serien HLMP-1340, HLMP-1440, HLMP-1540 und HLMP-K640 von Avago Technologies sind ultrahelle LED-Lampen. Sie kommen im durchkontaktierten Standard-T-1-Gehäuse (3 mm). Die LEDs der Serie HLMP-1340/1440/1540/K640 von Avago verwenden ein Material mit höherer Intensität als konventionelle LED-Lampen, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Lampen der Serie HLMP‑1340 sind rote LEDs mit Gallium-Arsenid-Phosphor auf Gallium-Phosphor. Die Lampen der Serie HLMP‑1440 sind gelbe LEDs mit Gallium-Arsenid-Phosphor auf Gallium-Phosphor. Die Lampen der Serien HLMP-1540 und HLMP-K640 sind grüne LEDs aus Gallium-Phosphor. Geeignete Anwendungen für die LEDs umfassen: beleuchtete Schalter, Hinterleuchtung von Frontplatten, Hohllichtleiterquellen und Tastatur-Anzeigeleuchten.. Merkmale der LEDs Serie HLMP-1340/1440/1540/K640: – Verbesserte Helligkeit – Verbesserte Farbeigenschaften – Standardgehäuse im Format T-1 (3 mm) – Robuste Kabel – IC-kompatibel – Extrem niedrige Stromaufnahme – Zuverlässig und robust – Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
45 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
45 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
585 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 826644, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMP1440, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,42*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,889*
2
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,93*
1 Tag
53582
5
€ 14,99*
ab € 0,178*
€ 1,049*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,889*
€ 1,058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,576*
€ 0,685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,441*
€ 0,525
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,254*
€ 0,302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,52*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
ab € 0,0414*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 180R
ab € 0,00683*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,0068*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 560R
ab € 0,00673*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 680R
ab € 0,011*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.