Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Grün 2,1 V, 60 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-826600
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-K600
EAN/GTIN:
     5059041876445
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 1 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 560 nm
Abmessungen = 3 x 4.7mm

LEDs der Serie Avago HLMP-1301/1401/1503/K401/K600. Die Serien HLMP-1301, HLMP-1401, HLMP-1503, HLMP-K401 und HLMP-K600 von Avago Technologies sind diffuse LED-Lampen in T-1 (3 mm). Diese Familie von durchkontaktierten LEDs wurde für den Universaleinsatz in Signalleuchten entwickelt. Diffusionsmittel, Abtönungen und die optische Bauweise sind so miteinander kombiniert, dass eine hohe Lichtstärke und große Betrachtungswinkel entstehen.. Eigenschaften der LEDs der Serien HLMP-1301, HLMP-1401, HLMP-1503, HLMP-K401, HLMP-K600: – Hohe Lichtstärke – Verschiedene Farben erhältlich – T-1 (3 mm) Standardgehäuse – Ausgewählte Mindestwerte – Große Strahlungswinkel – Universalkabel – Zuverlässig und robust
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
1 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
560 nm
Abmessungen:
3 x 4.7mm
Weitere Suchbegriffe: 826600, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMPK600, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.