Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM HYGIEMAG SMR 10m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Edelstahl 316 250V ac, 2 Öffner / Schließer, Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8264293
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     139015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter ide...
kabel für sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 250V ac
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Anschlussausführung = 10m Kabel
Betätigertyp = Magnet
Hilfsschalter = Schließer
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Ja
Bereich = HYGIEMAG
IP Schutzart = IP67, IP69K
Versorgungsstrom = 1000mA
Anzahl der Ansteuerrichtungen = 2mm

EN1088 (ISO 14119), EN 60947-5-1, EN 60204-1, ISO 13849-1, EN 62061, UL 508. CE, cULus, TÜV. Betätigungselement. Die Öffner-Stromkreise sind geschlossen, wenn der Schutz geschlossen ist und das Betätigungselement vorhanden ist. IDEM HYGIEMAG SMR Sicherheitsschalter kontaktlos. Der HYGIEMAG SMR Sicherheitsschalter wurde für die kontaktlose Schutztürverriegelung von Scharnier-, Schiebe- oder abnehmbaren Schutztüren entwickelt. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen eine breite Toleranz gegenüber Fehlausrichtung, ein hohes Schaltvermögen oder hohe Hygienestufen erforderlich sind. Bei Verwendung mit Zweikanal-Sicherheitsrelais kann der SMR-Sicherheitsschalter Schutz bis zu PLe/Kategorie 4 gemäß ISO13849-1 bieten. Eigenschaften und Vorteile. Magnetisches Schalten hoher Leistungen Zweikanal-Sicherheitsausgänge Gehäuse aus Edelstahl 316 Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 105 °C Kann auf Stahlstrukturen montiert werden Hohe Toleranz bei Schutzfehlausrichtung Schutzart IP69K Beständig gegenüber Abspritzen bei hoher Temperatur und Abwaschen mit Reinigungsmitteln Konformität gemäß EN60947-5-3 PDF-S Bis zu PLe ISO 13849-1 Universalbefestigung geeignet für die meisten allgemeinen Industrieanwendungen Geeignet für Spritzwasserzonen in der Nahrungsmittelindustrie – EHEDG-Richtlinien Hochglanzpolierte Oberfläche gemäß Ra4 Geeignet für CIP- und SIP-Reinigung 2 Öffner / 1 Schließer 12 mm breite Erfassung Schaltleistung: 1 A 22 mm Befestigungsbohrungen Gehäuse: 25,5 x 50 x 13 mm. Anwendungsbereich. Der kontaktlose HYGIEMAG SMR Sicherheitsschalter ist ideal für die Nahru
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
250V ac
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Anschlussausführung:
10m Kabel
Betätigertyp:
Magnet
Hilfsschalter:
Schließer
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Ja
Bereich:
HYGIEMAG
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Versorgungsstrom:
1000mA
Anzahl der Ansteuerrichtungen:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 8264293, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, IDEM, 139015, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idem
210006
ab € 12,37*
Zubehör
Idem
210005
ab € 12,37*
Zubehör
Idem
210060
ab € 160,18*
Zubehör
Idem
210061
ab € 159,58*
Zubehör
Idem
210007
ab € 103,28*
Zubehör
Idem
210008
ab € 103,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.