Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi Handheld Spektrumanalysator, 10 MHz → 6 GHz, 10 MHz / 6GHz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Aim-TTi Handheld Spektrumanalysator, 10 MHz → 6 GHz, 10 MHz / 6GHz, USB
Aim-TTi Handheld Spektrumanalysator, 10 MHz → 6 GHz, 10 MHz / 6GHz, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-8262710
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PSA6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Bandbreite = 10 MHz → 6 GHz
Wave Trace = Live, Referenz, Ansicht
Wobbelmodi = Dauer-, Einzel-Ablenkung
Einstellmodi = Mittel + Bereich, Start + Stop
Frequenz max. = 6GHz
Frequenz min = 10 MHz
Frequenzstabilität = ±1ppm
Anzeigentyp = 10,9 cm TFT LCD mit Hinterleuchtung
Display Größe = 480 x 272Pixel
Eigenschaften = Dual
HF Eingang = BNC, SMA-Steckverbinder, Standard N
Schnittstellentyp = USB
Tischgerät/Handgerät = Handheld
Modellnummer = PSA6005

Universalspannungs-Netzadapter/-ladegerät, USB-Verbindungskabel, Ersatzstift, BNC-Wander für Triggereingang, mehrsprachige Kurzanleitung, vollständiges Benutzerhandbuch (nur Englisch), Unterstützungs-CD mit PDF-Versionen der Handbücher und Unterstützungssoftware (PSA3605 und PSA6005) plus (nur PSA3605USC PSA6005USC) Firmware-Upgrade U02 (vorinstalliert), Teleskopantenne PSA-ANT2, Kfz-Ladegerät PSA-VC und montiertem Gehäuse PSA-SC2. Erweiterte Hand-HF-Spektrumanalysatoren Aim-TTi PSA3605 ; PSA6005, 3,6 Hz und 6,0 GHz. Typische Hand-Spektrumanalysatoren können Abmessungen von bis zu 260 x 170 mm haben und über 2000 g wiegen. Die tragbaren HF-Spektrumanalysatoren Aim-TTi PSA Serie 5 bieten eine hohe Leistung in Tischanwendungen sowie echte Handgerät-Abmessungen von 190 x 92 mm, und sie wiegen weniger als 600 g. Kompakte Bauform und ein geringes Gewicht werden kombiniert mit Funktionen, die den Feldeinsatz verbessern: abnehmbarer Bildschirmschutz; gummierte Puffer oben und unten, um Stöße und Kratzer zu vermeiden; Li-Ion-Akku für mehr als drei Stunden Dauerbetrieb. Die Tischmodelle PSA Serie 5 können über das Netzteil (im Lieferumfang enthalten) betrieben werden, das auch zum Aufladen der Akkus innerhalb von drei Stunden geeignet ist. Ein USB-Host-Steckverbinder ermöglicht den Anschluss des USB-Flash-Steckverbinders, und ein USB-Gerätesteckverbinder ist ebenfalls vorgesehen, der eine Direktverbindung mit einem PC zur bidirektionalen Dateiübertragung ermöglicht – das Datenspeicherungspotenzial ist somit unbegrenzt. Die Standard-Messgeräte sind 3,6 GHz PSA3605 ( ; 826-2708 826-2708 ) und 6,0 GHz PSA6005 ( ; 826-2710 826-2710 ). Die erweiterten Versionen PSA3605USC ( ; 826-2717 826-2717 ) und PSA6005USC ( ; 826-2714 826-2714 ) umfassen das vorinstallierte Firmware-Upgrade U02, eine Breitband-Teleskopantenne sowie ein Kfz-Ladegerät in einer passenden Tasche. Frequenzbereich: 10 MHz bis 3600 MHz oder 6000 MHz Auflösungsbandbreiten von 300 Hz bis 10 MHz (1:3:10) -120 dBm typisches Grundrauschen bei -40 dBm Referenzpegel / 10kHz RBW Spurmodi für Normal, Einfach, Spitzenwert und Durchschnitt Nullbereichsmodus mit AM- und FM-Demodulation Live-, Betrachtungs- und Referenzspuren in kontrastierenden Farben Zwei Marker mit Auslesefunktion für Absolut- und Differenzwerte Messung in dBm oder dBuV, mV oder uW Intelligente Markerbewegung mit auswählbarer Spitzennachführung Frequenzzähler mit einer Auflösung bis 10 Hz Automatische Suche setzt die Sweep-Parameter automatisch für das höchste gefundene Signal. Unbegrenzte Speicherung von Signalformen, Einstellungen und Bildschirmkopien Vom Benutzer zuweisbare Dateinamen, Kennzeichnung von Dateien über Echtzeituhr USB-Schnittstellen für Flash-Laufwerke und PC-Verbindung Umfassende Status- und kontextsensitive Hilfebildschirme Hinterleuchtetes 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen Mehr als 3 Stunden Dauerbetrieb mit einer Ladung Kleiner und leichter als andere Spektrumanalysatoren (Gewicht nur 0,56 kg). PSA3605 (826-2708) und PSA6005 (826-2710). Begrenzungslinien und Grenzmuster mit Grenzwertkomparator Datenprotokollierung der Höchstwerte, kompletter Spuren oder Bildschirmkopien von Zeitgeber, externem Trigger oder Grenzwertkomparator Automatische Messungen für CP, ACPR und OWB Wellenform-Demodulation für AM- und FM-Signale Wobbelauslösen von externem Trigger oder Grenzwertkomparator Kompensationstabellen, feste Offsets sowie 75R-Kompensation Benutzerdefinierte Voreinstellungen – schnelle Änderung für sich wiederholende Einstellungen Möglichkeit zum Anzeigen des Bildschirminhalts auf einem PC. Weitere Funktionen mit PSA3605USC (826-2717) und PSA6005USC (826-2714)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
10 MHz → 6 GHz
Wave Trace:
Live, Referenz, Ansicht
Wobbelmodi:
Dauer-, Einzel-Ablenkung
Einstellmodi:
Mittel + Bereich, Start + Stop
Frequenz max.:
6GHz
Frequenz min:
10 MHz
Frequenzstabilität:
±1ppm
Anzeigentyp:
10,9 cm TFT LCD mit Hinterleuchtung
Display Größe:
480 x 272Pixel
Eigenschaften:
Dual
HF Eingang:
BNC, SMA-Steckverbinder, Standard N
Schnittstellentyp:
USB
Tischgerät/Handgerät:
Handheld
Modellnummer:
PSA6005
Weitere Suchbegriffe: 8262710, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Aim-TTi, PSA6005, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analysers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.167,48*
€ 2.244,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.204,84*
€ 2.356,09*
€ 5,90*
ab € 2.295,75*
€ 2.375,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.388,77*
€ 2.476,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.356,09*
€ 2.803,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,28*
€ 2.787,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,34*
€ 2.736,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.204,84*
€ 2.623,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
PSA U02
ab € 213,85*
Zubehör
Aim-TTi
PSA-CK
ab € 67,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.