Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3BA Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.05 s → 300h, 220V ac, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3BA Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.05 s → 300h, 220V ac, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler
Omron H3BA Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.05 s → 300h, 220V ac, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-8254558
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3BA-NAC 220V
EAN/GTIN:
     5059039375332
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
omron multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 220V ac
Montage Typ = Frontplattenmontage
Zeitbereich = 0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 48mm
Länge = 48mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Omron Multifunktions-ZeitrelaisDas Omron Multifunktions-Zeitrelais der Serie H3BA ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Es führt verschiedene Verzögerungsfunktionen wie Flicker Off Start, Flicker On Start, Intervall, Einschaltverzögerung, Signal OFF Delay und Signal On/OFF Delay im Bereich von 0,05 Sekunden bis 300 Stunden aus. Dieser Zeitgeber verfügt über eine intuitive Programmierung, die eine einfache Bedienung und schnelle Konfiguration ermöglicht. Er ist erschwinglich. Seine hohe Leistung macht ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileKontaktkonfiguration 2-poliger Umschalter Die Versorgungsspannung beträgt 220 V ac 2 Umschaltrelais-Ausgangskontakte von 5 A. 11-poliges Terminal Modell Für eine Vielzahl von Anwendungen über sechs Betriebsarten Stoß- und schwingungsfest Mehrere Zeitbereiche mit Bereichswahlschalter zum Umschalten zwischen vier Optionen wie 1,2, 3. 12, 30 Einstellringe optional erhältlich, um konsistente Einstellungen zu ermöglichen und den Einstellbereich zu begrenzen Frontplattenabdeckungen optional für verschiedene Frontplattendesigns Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 55 °C.AnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenLr-zertifiziert UL-Zulassung CSA-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
220V ac
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Zeitbereich:
0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
48mm
Länge:
48mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, 8254558, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3BANAC220V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-48B
ab € 3,61*
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,98*
Zubehör
Omron
PFP-50N
ab € 5,30*
Zubehör
Omron
PFP-100N
ab € 9,57*
Zubehör
Omron
PFP-S
ab € 0,58*
Zubehör
Omron
PFP-M
ab € 0,63*
Zubehör
Omron
PFP-100N2
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.