| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8245535 Herst.-Nr.: NSIC2030JBT3G EAN/GTIN: 5059042222043 |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = SMB Display Kompatibilität = LED Anzahl der Pins = 2 Versorgungsspannungsbereich = 3 → 5,5 V Versorgungsstrom max. = 34.5mA Betriebstemperatur min. = -55°C Montage Typ = SMD°C Breite = 3.95mm Höhe über Panel = 2.09mm Länge = 4.6mm
Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | SMB | Display Kompatibilität: | LED | Anzahl der Pins: | 2 | Versorgungsspannungsbereich: | 3 → 5,5 V | Versorgungsstrom max.: | 34.5mA | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Montage Typ: | SMD°C | Breite: | 3.95mm | Höhe über Panel: | 2.09mm | Länge: | 4.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8245535, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, onsemi, NSIC2030JBT3G, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers |
| | |
| |