Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8243135
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2562FD-E/MF
EAN/GTIN:
     5059040168367
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Datenrate max. = 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898-2, ISO 11898-5
Power Down Modus = Standby
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

CAN-Transceiver MCP2561/2562
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898-2, ISO 11898-5
Power Down Modus:
Standby
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: CANbus Transceiver, LIN-Bus Transceiver, Line Transceiver, IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, 8243135, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2562FDEMF, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.