| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8233615 Herst.-Nr.: P2-Ri-QR24 EAN/GTIN: 4047101292213 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Positionierungselement Zur Verwendung mit = 14 mm Welle, RI-QR24 induktive Encoder
Kontaktloser induktiver Impulsgeber RI-QR24. Das innovative Design des induktiven Absolutweggebers Turck RI-QR24 sorgt für eine präzise, kontaktlose Drehmessung und maximalen Schutz gegen mechanischen Verschleiß ohne Federn oder Doppellager. Benutzer profitieren von den zahlreichen erhältlichen Zubehörteilen, die eine flexible Anwendung und Verbindung des Gebers mit dem Prozess ermöglichen. Durch die verschiedenen Positionierungselemente und Aluminium-Schutzringe kann der Geber für Wellendurchmesser von 20 mm bis 6 mm angepasst werden. Kompaktes und stabiles Gehäuse SSI-Ausgang 25 bit, grau codiert SSI-Zykluszeiten: 62,5 kHz .. 1 MHz Ein- oder mehrgängiger Modus, Daten-Frame-Länge sowie Bit-Codierung einstellbar über PACTware mit Programmierungsbox USB-2-IOL-0002 und Adapterkabel Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Positionierungselement | Zur Verwendung mit: | 14 mm Welle, RI-QR24 induktive Encoder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, 8233615, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Turck, P2RiQR24, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,03* | € 34,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,09* | € 34,42* | | | | | 141 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,83* | € 35,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,27* | € 37,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,49* | € 38,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|