Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubungsadapter Typ Reduzierstück M20 M25 Nylon 66 Grau M25 → M20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelverschraubungsadapter Typ Reduzierstück M20 M25 Nylon 66 Grau M25 → M20
Artikel-Nr.:
     108EL-8229892
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8229892
EAN/GTIN:
     5056112194170
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Außengewindegröße = M25
Innengewindegröße = M20
Material = Nylon 66
Typ = Reduzierstück
Gewindegröße = M25 → M20
Farbe = Grau
Standards = UL 94V-2

RS PRO V4
Weitere Informationen:
Außengewindegröße:
M25
Innengewindegröße:
M20
Material:
Nylon 66
Typ:
Reduzierstück
Gewindegröße:
M25 → M20
Farbe:
Grau
Standards:
UL 94V-2
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, rs pro reduzierstück, 8229892, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen-Adapter, RS PRO, M2520GY45, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Adaptors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09791*
Zubehör
RS Pro
127417
ab € 4,12*
Zubehör
RS Pro
621118
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.