Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Hebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8225623
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GW4-B7-K
EAN/GTIN:
     5059039362882
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 00
Strom max. = 15A
Wechselspannung max. = 500V
Gleichspannung max. = 250V
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 49.2mm
Breite = 29.4mm
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations

UL-Zulassung, CSA. Z15 Serie – Basic Switch. Die einfachen Schalter der Serie Z von Omron befinden sich in einem Kunststoffgehäuse und bieten dennoch das gleiche elektrische und mechanische Schaltvermögen und die gleiche Lebensdauer wie Standard-Endschalter. Diese einfachen Schalter sind ideal für den Einsatz in unkritischen Umgebungen oder bei getrennter Unterbringung in Unterbaugruppen. Einfache Hochpräzisionsschalter in einer Vielzahl von Ausführungen Großes Schaltvermögen von 15 A mit hoher Wiederholungsgenauigkeit Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Kontaktbelastbarkeit: 250 V AC 15 A, 14 V DC 15 A Der Kontaktabstand beträgt entweder 0.5mm (Standard) oder 1.8mm (Hohe Kapazität)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 00
Strom max.:
15A
Wechselspannung max.:
500V
Gleichspannung max.:
250V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
49.2mm
Breite:
29.4mm
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, positionsschalter kunststoff, 8225623, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, Z15GW4B7K, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.