Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 1 W max, POWERDI123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8222472
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DFLZ12-7
EAN/GTIN:
     5059043742205
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = POWERDI123
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 50mA
Zener Lastwiderstand max. = 7Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 3 x 1.93 x 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Zenerdioden 1 W, Serie DFLZ, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: POWERDI®123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
POWERDI123
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
50mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
3 x 1.93 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 8222472, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DFLZ127, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.