Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 15V / 150 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8222438
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ9702T-7
EAN/GTIN:
     5059043742243
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 150 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 0.05mA
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 150 mW, Serie DDZ96, DDZ97, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
150 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
0.05mA
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 8222438, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DDZ9702T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,60*
€ 28,084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.