Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 15V / 200 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8222429
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ9702S-7
EAN/GTIN:
     5059043266169
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 0.05mA
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 200 mW, Serie DDZ9, Diodes Inc. Enge Toleranz auf Zenerspannungsbereich SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
0.05mA
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 8222429, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DDZ9702S7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.