Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8222352
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ18C-7
EAN/GTIN:
     5059043116761
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 18V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 2.5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10mA
Zener Lastwiderstand max. = 23Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie DDZ.., Diodes Inc. 500 mW Präzisions-Zenerdioden Sehr enge Toleranz auf Zener-Spannungsbereich SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
18V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
2.5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10mA
Zener Lastwiderstand max.:
23Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 8222352, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DDZ18C7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.