Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 2V / 300 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8222220
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C2V0T-7
EAN/GTIN:
     5059043503646
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 2V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 100Ω
Rest-Sperrstrom max. = 150µA
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Temperaturkoeffizient = -3.5 → 0mV/°C

Zenerdioden 300 mW, Serie BZT52C, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-523
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
2V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
100Ω
Rest-Sperrstrom max.:
150µA
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Temperaturkoeffizient:
-3.5 → 0mV/°C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 8222220, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C2V0T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,34*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0715* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.