Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 300 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8222205
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C18T-7
EAN/GTIN:
     5059043265865
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 45Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 300 mW, Serie BZT52C, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-523
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
45Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 8222205, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C18T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.