Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 200 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8222191
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C12S-7-F
EAN/GTIN:
     5059043739342
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 25Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 200 mW, Serie BZT52C..S, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
25Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 8222191, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C12S7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.