Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 130057 RJ45-Steckverbinder Stecker Ungeschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8221898
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130057-0003
EAN/GTIN:
     5059039332090
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP 67
Tiefe = 58.4mm
Serie = 130057
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet

RJ45-Steckverbinder Brad® RJ-LNXX™. Professionelle Serie von RJ45-Steckverbindern der Serie RJ-LNXX™ von Brad®, IP67. Schutzart IP67 Kupplungstyp: Innengewinde Betriebstemperaturbereich: –20 °C  +80 °C
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP 67
Tiefe:
58.4mm
Serie:
130057
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder ip67, rundsteckverbinder sonstige, rj45 stecker molex, 8221898, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Molex, 1300570003, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 6,61*
€ 14,11*
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 18,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,76*
€ 27,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.