Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 10 ... 20mm, Schwarz, Polyethylen, 15.2m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122426
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FITFAB-2 BK007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschläuche, Typ=FITFAB-2 BK007, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=10 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=20 mm, Länge=15.2 m, Spannkraft (Druck)=-999, Wanddicke=1 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
505 mm
Tiefe:
505 mm
Bruttogewicht:
362 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 114,91*
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 127,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,91*
€ 136,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 112,86*
€ 134,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 104,75*
€ 124,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,57*
€ 118,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,05*
€ 102,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 5,73667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
FKIT221C MC032
ab € 93,65*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,90*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,91*
Zubehör
RS Pro
182290
ab € 66,44*
Zubehör
RS Pro
233130
ab € 62,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.