Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 241, G1/8 Buchse Direkt Magnetventil 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211589
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     241806
EAN/GTIN:
     5059040012011
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Einsatzbereiche = Medium
Ventilöffnung = 3mm
Serie = 241
Maximaler Arbeitsdruck = 2 bar
Servounterstützung = Nein
Gender = Buchse
Fließfaktor Kv = 0.17m³/h

2/2- und 3/2-Wippschalter-Magnetventile - 6628. Direkt wirkende, mediengetrennte 2/2- und 3/2-Wippschalter-Magnetventile von Bürkert-Flüssigkeitssteuerungssystemen. Sie werden zur Steuerung von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen in analytischen medizinischen Anwendungen, in der Nahrungsmittelindustrie und in der chemischen Industrie für Dosier-, Füll- und Mischanwendungen eingesetzt.. Kompakte Bauweise, 22 mm Leistungsaufnahme: 5 W 200 Mikroliter Innenvolumen IP54 Aufrechte Installation Isolierungsmembran Aufgrund des geringen Innenvolumens leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Einsatzbereiche:
Medium
Ventilöffnung:
3mm
Serie:
241
Maximaler Arbeitsdruck:
2 bar
Servounterstützung:
Nein
Gender:
Buchse
Fließfaktor Kv:
0.17m³/h
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 8211589, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 241806, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.