Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell SZL-WL Endschalter, Rollhebel verstellbar, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Aluminiumdruckguss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell SZL-WL Endschalter, Rollhebel verstellbar, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Aluminiumdruckguss,
Honeywell SZL-WL Endschalter, Rollhebel verstellbar, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Aluminiumdruckguss,
Artikel-Nr.:
     108EL-8211390
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SZL-WLC-B-N
EAN/GTIN:
     5059045691921
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollhebel verstellbar
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussausführung = PF1/2
Serie = SZL-WL
Schaltfunktion = Doppelte Unterbrechung
Länge = 94.1mm
Breite = 40mm
Einbaulage = Seitlich

UL, CSA, CE. Serie SZL-WL. Die Serie SZL-WL an Universal-Endschaltern eignet sich für die Erkennung von Objekten in verschiedene Anwendungen wie Förderbändern und Werkzeugmaschinen. Einpoliger Wechselschalter, doppelte Unterbrechung Positionsanzeiger Hohe mechanische Festigkeit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Wasserdichte und staubdichte Konstruktion
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollhebel verstellbar
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussausführung:
PF1/2
Serie:
SZL-WL
Schaltfunktion:
Doppelte Unterbrechung
Länge:
94.1mm
Breite:
40mm
Einbaulage:
Seitlich
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel ip67, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 8211390, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, SZLWLCBN, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,31*
€ 419,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.